大五郎
唐鍬 中
炭素鋼製の頭部と木柄を採用しています。
用途
田畑の開墾作業に。
材質
頭/炭素鋼 柄/木
本体質量(g)
1000
柄長さ(mm)
1050
本体サイズ(mm)
L1070×W105×H・D195
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05667178
38998
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください