曜日別特売

金葉開墾鍬

金葉開墾鍬 - DAISHIN(大進)

1枚刃の平鍬は、畝作りから除草まで日常の菜園作業に適しています。
刃の部分が平らなこともあり、畝の表面をならすことにも役立ちます。

用途
畑の開墾、ガーデニングに。
トラスコ品番
661-6166
材質
刃部:鉄 、柄部:木材
長さ(mm)
鍬:155
全長(mm)
1080
先幅(mm)
108
内容量
1丁
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06106026205815
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする