大五郎
「空柄」 ジョレンの柄 取付金具付 50度
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05667239
品番
38884
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
取付角度:50°
刃部取付形式:金具取付タイプ
木製品のため若干誤差があります。
用途
ジョレンの柄交換・補修に。
材質
椎材
本体質量(g)
548
規格寸法(mm)
1350
本体サイズ(mm)
L1350×W40×H・D55
径(mm)
Φ30