曜日別特売

「空柄」 ジョレンの柄 取付金具付 50度

「空柄」 ジョレンの柄 取付金具付 50度 - 大五郎

取付角度:50°
刃部取付形式:金具取付タイプ
木製品のため若干誤差があります。

用途
ジョレンの柄交換・補修に。
材質
椎材
本体質量(g)
548
規格寸法(mm)
1350
本体サイズ(mm)
L1350×W40×H・D55
径(mm)
Φ30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566723938884
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする