曜日別特売
RP-225SL-V50 充電式真空ポンプ9Ah仕様デジタル真空ゲージセット BBKテクノロジーズ 05668009

充電式真空ポンプ9Ah仕様デジタル真空ゲージセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05668009
品番
RP-225SL-V50
参考基準価格(税別)¥207,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

専用デジタル真空ゲージキットを装備したフルセットタイプでの最上位モデルです。
電磁弁がオイルの逆流を確実に防止しますのでパッケージエアコンの取付に最適です(吸入口バルブで真空保持が二段で確認できます)
リチウム電池18V9Ahバッテリー搭載で満充電時(充電時間100分)で120分の連続運転が可能
ルームエアコンから3~5馬力程度のパッケージエアコンの取付に使用可能(
運転時間による)
ブレスレスDCモーター搭載によりハイパワーで軽量(電池、デジタルゲージ含む重量4.6kg)

用途
エアコン取付時の真空引き作業に
トラスコ品番
699-6852
セット内容
充電式真空ポンプ本体×1個、専用デジタル真空ゲージキット(VA-50SB)×1個、専用バッテリー(18V 9Ah)×1個、専用充電器×1個
幅(mm)
105
高さ(mm)
192
奥行(mm)
260
電源(V)
リチウム電池 18V 9Ah
排気速度(L/min)
(50/60Hz)50
到達圧力(Pa)
3
真空到達度
22.5ミクロン

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする