3/8チャージングホース(1/4接続口)プラス

3/8チャージングホース(1/4接続口)プラス - イエロー ジャケット

太径ホースでありながら、接続ねじとして広く使われている1/4”を採用し使いやすさが向上しました。
大口径・大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。
新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。
防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。
特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。
多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。
接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすいように、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。
接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。

トラスコ品番
128-4708
材質
ゴム、ナイロン、真鍮
色
黄
長さ(cm)
30
常用圧力(MPa)
4.1
破裂圧力(MPa)
20.7
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05879899Y20412
¥15,400
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする