曜日別特売
E022 万能すだれ巻上器 (茶) 伝蔵 05668201

E022 万能すだれ巻上器 (茶) 伝蔵 05668201
E022 万能すだれ巻上器 (茶) 伝蔵 05668201

万能すだれ巻上器 (茶)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量1箱(18個)
内容量1箱(18個)注文コード05668201品番E022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

丸竹、平竹どちらの桟にでも取り付け可能です。

用途
すだれを巻き上げ巻き下げに
トラスコ品番
428-9058
材質
本体:PP、紐:綿、ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする