曜日別特売
E001 すだれ巻上器 伝蔵 05668341

すだれ巻上器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量1箱(18個)
内容量1箱(18個)注文コード05668341品番E001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

平竹のすだれの桟に取り付け可能です。
すだれの真ん中に取り付けるタイプの巻上器です。

用途
すだれを巻き上げ巻き下げに
トラスコ品番
428-7471
材質
本体:PP、紐:綿、ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする