伝蔵
かもいべんりフック ロングタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12組)
注文コード
05668402
品番
E261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
カモイ部分にはさんで取り付けるフックです。
はさむ部分の下側がゴムになっており、傷をつけにくくなっております。
用途
かもいにすだれをつり下げるフックです。
太さ10mm以下~80mmのかもいに対応しております。
トラスコ品番
713-8250
材質
本体:ABS樹脂
色
ブラウン
耐荷重(kg)
1.5
注意
※すだれをつるす用途以外はご使用ならないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません