曜日別特売
JN-V55U-M+Dstand 【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセット JAPANNEXT 05668517

JN-V55U-M+Dstand 【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセット JAPANNEXT 05668517
JN-V55U-M+Dstand 【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセット JAPANNEXT 05668517
JN-V55U-M+Dstand 【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセット JAPANNEXT 05668517
JN-V55U-M+Dstand 【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセット JAPANNEXT 05668517
JN-V55U-M+Dstand 【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセット JAPANNEXT 05668517
JN-V55U-M+Dstand 【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセット JAPANNEXT 05668517

【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJN-V55U-M+Dstand

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05668517
品番
JN-V55U-M+Dstand
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

【2年保証モデル】 JAPANNEXT 55インチ VAパネル搭載 4K(3840×2160)解像度 大型液晶モニター JN-V55U-M HDMI HDR ビデオ/音声入力 コンポーネント入力 オプティカル音声出力 オーディオ出力 USBメモリ再生対応 リモコン同梱

表面処理
半光沢
コントラスト比
4000:1
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
画面サイズ
55型
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
入出力端子
HDMI、USB-A、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子、オプティカル音声出力、LINEOUT
パネル駆動方式
VA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする