曜日別特売
JN-V55U-M+Astand 【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセット JAPANNEXT 05668542

JN-V55U-M+Astand 【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセット JAPANNEXT 05668542
JN-V55U-M+Astand 【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセット JAPANNEXT 05668542
JN-V55U-M+Astand 【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセット JAPANNEXT 05668542
JN-V55U-M+Astand 【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセット JAPANNEXT 05668542
JN-V55U-M+Astand 【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセット JAPANNEXT 05668542
JN-V55U-M+Astand 【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセット JAPANNEXT 05668542

【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJN-V55U-M+Astand

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05668542
品番
JN-V55U-M+Astand
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

【2年保証モデル】 JAPANNEXT 55インチ VAパネル搭載 4K(3840×2160)解像度 大型液晶モニター JN-V55U-M HDMI HDR ビデオ/音声入力 コンポーネント入力 オプティカル音声出力 オーディオ出力 USBメモリ再生対応 リモコン同梱

電源(V)
AC100-240、50/60Hz
消費電力(W)
68
表面処理
半光沢
本体質量(kg)
約11.2
最大消費電力(W)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
716×1226×68
コントラスト比
4000:1
画素ピッチ
約0.317mm
表示色
10.7億、sRGB 86%
解像度
4K(3840×2160)
保証期間
2年
使用環境温度(℃)
0~40
視野角
H:178°V:178°
応答速度
最大8ms
入力端子
HDMI×3
VESAマウント(mm)
200×200
スピーカー
10W×2
色(本体)
ブラック
画面サイズ
55型
使用環境湿度(%)
10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
D-LED
アスペクト比
16:9
待機時消費電力(W)
0.5
パネル駆動方式
VA
ブルーライトカット
○
フリッカーフリー
○
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m2)
270
HDCP対応
2.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする