ヒロ・コーポレーション
人感センサーLED電球
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05668752
品番
HJD-60EL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
人を感知して約70秒間自動点灯する、人感センサー機能付LED電球です。広配光タイプで、トイレ・玄関・廊下などを温かみのある光で照らします。
材質
アルミニウム、PC、PBT
質量(g)
33
消費電力(W)
8.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約60×108
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
口金
E26
全光束(Lm)
750
寿命
約40000時間
光色
電球色相当
点灯時間
約70秒
配光タイプ
広配光タイプ
演色性(Ra)
81.1
注意
※調光機、断熱材施工器具使用不可。誘導灯、非常用照明器具使用不可。