曜日別特売

人感センサーLED電球

人感センサーLED電球 - ヒロ・コーポレーション人感センサーLED電球 - ヒロ・コーポレーション

人を感知して約70秒間自動点灯する、人感センサー機能付LED電球です。広配光タイプで、トイレ・玄関・廊下などを温かみのある光で照らします。

材質
アルミニウム、PC、PBT
質量(g)
33
消費電力(W)
8.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約60×108
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
口金
E26
全光束(Lm)
750
寿命
約40000時間
光色
電球色相当
点灯時間
約70秒
配光タイプ
広配光タイプ
演色性(Ra)
81.1
内容量
1個
注意
※調光機、断熱材施工器具使用不可。誘導灯、非常用照明器具使用不可。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05668752HJD-60EL
オープン
¥649
¥714(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする