曜日別特売
FGN-2660 Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション 05671489

FGN-2660 Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション 05671489
FGN-2660 Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション 05671489
FGN-2660 Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション 05671489
FGN-2660 Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション 05671489
FGN-2660 Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション 05671489
FGN-2660 Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション 05671489
FGN-2660 Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション 05671489
FGN-2660 Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション 05671489
FGN-2660 Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション 05671489

Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ)

(1件のレビュー)
お客様組立品車上渡し
天板高さ(m)0.6
天板寸法(幅×奥行)(mm)600(正面幅)×400(奥行)
設置寸法(幅×奥行)(mm)618(昇降面)×628(奥行)
内容量1台注文コード05671489品番FGN-2660
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥75,600販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。

用途
工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
天板高さ(m)
0.6
天板寸法(幅×奥行)(mm)
600(正面幅)×400(奥行)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
618(昇降面)×628(奥行)
質量(kg)
7.9
仕様
組立式
材質
アルミ合金
タイプ
踏面:標準(筋板)
段数
2段
踏ざん踏面幅(mm)
200
仕上
アルマイト仕上げ(支柱のみ)
踏ざん間隔(mm)
300
最大使用荷重(kg)
150
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 電気工事作業時に使用

踏み面もしっかりしていて安心設計なので作業しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする