※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【3本組】
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・呼び寸法・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
トラスコ品番
502-9520
仕様
先・中・上の3本組です。
注文コード
05672787
品番
IS-H-HT-M11X1.5-S
参考基準価格(税別)
¥12,780
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
ねじ長さ(mm)
38
仕様
先・中・上の3本組です。
トラスコ品番
502-9520
全長(mm)
80
先端
先・中・上
下穴径(Φmm)
9.6
シャンク径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類