ER-060WN-4P(36-947) 消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具] 05673625

ER-060WN-4P(36-947) 消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具] 05673625
ER-060WN-4P(36-947) 消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具] 05673625
ER-060WN-4P(36-947) 消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具] 05673625
ER-060WN-4P(36-947) 消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具] 05673625
ER-060WN-4P(36-947) 消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具] 05673625
ER-060WN-4P(36-947) 消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具] 05673625
ER-060WN-4P(36-947) 消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具] 05673625
ER-060WN-4P(36-947) 消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具] 05673625

消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(4個)入数4個ブラック注文コード05673625品番ER-060WN-4P(36-947)
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

プラスチック消しゴム エアイン (AIR-IN) もっとあんしんシリーズ「 Wエアイン 」
1. 非フタル酸系可塑剤使用の安心仕様
子ども向けおもちゃの安全規格(※)にも適合した非フタル酸系可塑剤を使用
フタル酸エステル不使用で、より安心してお使いいただけるエアインシリーズ
2. 2種類のエアカプセルを配合
多孔質セラミックスパウダーとエアー入りカプセルパウダーを合わせ、より軽い力で消せる
消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで筆跡をきれいに消せる
3. 本体が折れにくい新形状ケース
ケース上部をカーブさせることにより、消しゴム本体が折れにくい
4. コンパクトでスリムな形状
スリムなスティックタイプで持ちやすく、ペンケースにもスッキリ納まるので携帯にも便利
※EN 71-3,5,9

ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×65×14材質本体:PVC(フタル酸エステル不使用)、ケース:紙仕様セリースパックシリーズAIR-IN(エアイン)入数4個繰り返し・詰め替え対応
注意
※EN 71-3,5,9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする