USB電源で足を入れるだけであったかポカポカ!足元はもちろん、腰やお尻に敷いて、椅子やソファに腰かけてご使用できます。USB電源なしでも吸湿発熱綿、アルミ蒸着シートの効果でポカポカ。USB電源コードを本体からはずして、手洗いもできます。モバイルバッテリーをつないで、アウトドアや防災クッションとしても大活躍。温度調整は3段階(強・中・弱)。
最初からHIスイッチのLEDが1つ点灯しないので、付けてるのかどうか分からなく、消し忘れが多くなります
スイッチが安物過ぎてランプが点いたり消えたりするので、3段階のどこで通電してるかどうかが解らない。