”シリーズ677”(おねじ取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
05678220
品番
10-677-6200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。
吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。

用途
一般作業やスポーツなどに。
トラスコ品番
633-9350
材質
本体:ステンレススチール(AISI 316L)
使用温度範囲(℃)
-15~100
最高使用圧力(MPa)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は代表画像です。排水パイプ本体は含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする