”シリーズ567”(おねじ取付用ニップル)
高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。
吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
- 用途
- 一般作業やスポーツなどに。
- トラスコ品番
- 634-2537
- 材質
- 本体:真鍮(クロムメッキ)
- 使用温度範囲(℃)
- -15~100
- 最高使用圧力(MPa)
- 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(5個)
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ



















