”シリーズ567”(おねじ取付用カップリング)

”シリーズ567”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。
吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。

用途
一般作業やスポーツなどに。
トラスコ品番
634-4067
材質
本体:真鍮(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)
-15~100
最高使用圧力(MPa)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※誘導負荷(換気扇を除く)、HID負荷、グロー・電子式スタータ形磁気式安定器およびファン等の可動部がある照明器具、遠隔操作不可の照明器具(サービスコンセント付照明器具、固定されていない照明器具、屋内用壁取り付け器具)、コンセント付き引掛シーリングボディ、引き紐連動シャッタータイプ換気扇は使用できません。
※過負荷(突入)電流(電源電圧位相に関係せず)は、最大120A(尖頭値期間5msec)を絶対超えないようにしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568333910-567-1201
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする