曜日別特売
IS-H-HT-M10X1.25-S SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【3本組】 イシハシ精工 05678886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【3本組】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1組
呼び寸法
M10
注文コード
05678886
品番
IS-H-HT-M10X1.25-S
参考基準価格(税別)¥8,350販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
全長(mm)
75
下穴径(Φmm)
8.8
ねじ長さ(mm)
32
シャンク径(mm)
7
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M10
先端
先・中・上
精度
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5.5
精度表記
2
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする