IS-H-HT-M12X1.75-S SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【3本組】 イシハシ精工 05679699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【3本組】

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番・呼び寸法・仕様など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
呼び寸法
M12
注文コード
05679699
品番
IS-H-HT-M12X1.75-S
参考基準価格(税別)¥10,980販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
ねじ長さ(mm)
38
全長(mm)
82
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12
先端
先・中・上
下穴径(Φmm)
10.3
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.5
精度表記
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする