代表画像
イシハシ精工
ジェットタップ(ポイントタップ) M8×1.25 H6(+0.06)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05681896
品番
JET-M8X1.25H6
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。
ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。
用途
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
トラスコ品番
703-3420
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8
溝数
ホモ処理
下穴径(Φmm)
6.8
ねじ長さ(mm)
22
精度
JIS2級+0.06相当
シャンク径(mm)
6.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5
精度表記
H6