SW-12 散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》 十川産業 05683536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本内径(Φmm)12.7長さ(m)10注文コード05683536品番SW-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション

用途
船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。
内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19長さ(m)10最高使用圧力(MPa)0.7材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)0.195/m使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐候最小曲半径(mm)63.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05683527
2017-09-16
用途: 玄関とその外側の広い階段つきポーチの水洗い
アトリエ・デルフィニウムサービス業

水道の蛇口との接続に必要な部品がやっと揃ったところで水が綺麗に噴射して感動しました。玄関のタイルは50年以上前に敷いたものなのでこれからも水洗いが出来る事を喜んでいます。

対象商品 : 05683572
2017-04-30
用途: 食洗器の配管交換
小酒井設計製造業

食洗器の配管が劣化したので 代替部品として使用。問題無く使用出来ております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする