曜日別特売

散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》

散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》 - 十川産業
(2件のレビュー)

『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション

用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐候内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39435812SW1212.7191000.70.195/m
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
05683518SW-1212.71930.70.195/m
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683527SW-1212.71950.70.195/m
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683536SW-1212.719100.70.195/m
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
05683545SW-1212.719200.70.195/m
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683554SW-1212.719300.70.195/m
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
05683563SW-1212.719500.70.195/m
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683572SW-151522.530.70.255/m
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683588SW-151522.550.70.255/m
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683597SW-151522.5100.70.255/m
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683606SW-151522.5200.70.255/m
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683615SW-151522.5300.70.255/m
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683624SW-151522.5500.70.255/m
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683633SW-151522.51000.70.255/m
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05683642SW-19192730.70.38/m
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683658SW-19192750.70.38/m
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683667SW-191927100.70.38/m
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683676SW-191927200.70.38/m
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683685SW-191927300.70.38/m
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683694SW-191927500.70.38/m
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683703SW-1919271000.70.38/m
オープン
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05683712SW-252533.530.70.48/m
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683728SW-252533.550.70.48/m
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683737SW-252533.5100.70.48/m
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
05683746SW-252533.5200.70.48/m
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683755SW-252533.5300.70.48/m
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683764SW-252533.5500.70.48/m
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05683773SW-252533.51000.70.48/m
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05683782SW-32324330.50.8/m
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683798SW-32324350.50.8/m
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683807SW-323243100.50.8/m
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683816SW-323243200.50.8/m
オープン
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683825SW-323243300.50.8/m
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05683834SW-323243500.50.8/m
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05683843SW-323243600.50.8/m
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05683852SW-38385030.51.02/m
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683868SW-38385050.51.02/m
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683877SW-383850100.51.02/m
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683886SW-383850200.51.02/m
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05683895SW-383850300.51.02/m
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05683904SW-383850500.51.02/m
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05683913SW-383850500.51.02/m
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05683527
2017-09-16
用途: 玄関とその外側の広い階段つきポーチの水洗い
アトリエ・デルフィニウムサービス業

水道の蛇口との接続に必要な部品がやっと揃ったところで水が綺麗に噴射して感動しました。玄関のタイルは50年以上前に敷いたものなのでこれからも水洗いが出来る事を喜んでいます。

対象商品 : 05683572
2017-04-30
用途: 食洗器の配管交換
小酒井設計製造業

食洗器の配管が劣化したので 代替部品として使用。問題無く使用出来ております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする