代表画像
イシハシ精工
ジェットタップ(ポイントタップ) M20×2.5 H6(+0.04)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05684486
品番
JET-M20X2.5H6
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。
ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。
用途
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
トラスコ品番
703-3433
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)
105
ピッチ(mm)
2.5
呼び寸法
M20
溝数
ホモ処理
下穴径(Φmm)
17.5
ねじ長さ(mm)
37
精度
JIS2級+0.04相当
シャンク径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
12
精度表記
H6