※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【中#2】
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05684642
品番
IS-H-HT-1/4NF28-2
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
中
山数
28
ねじ長さ(mm)
24
食付き部の山数
5山
食付
先端:5山
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
商品豆知識
ハンドタップの種類