※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【3本組】
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
加工ねじ・呼び寸法・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
加工ねじ
メートルねじ
トラスコ品番
503-0331
注文コード
05685448
品番
IS-H-HT-M20X1.0-S
参考基準価格(税別)
¥47,070
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
全長(mm)
80
下穴径(Φmm)
19
ねじ長さ(mm)
30
シャンク径(mm)
15
仕様
先・中・上の3本組です。
トラスコ品番
503-0331
先端
先・中・上
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
商品豆知識
ハンドタップの種類