曜日別特売
70095 ミニバイク工作セット TAMIYA(タミヤ) 05686038

ミニバイク工作セット

(4件のレビュー)
内容量1セット注文コード05686038品番70095
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【ハンダ付け不要】実車そのままのメカニズムで走るミニバイクの組み立て工作キットです。走るしくみはプーリーを使用。モーターシャフトとリヤホイール側面のプーリーに輪ゴムをかけてモーターの力を後輪に伝えます。

仕様モーター付き全長(mm)完成時:153全幅(mm)48全高(mm)100使用電池単3形電池1本(別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 工作として

細部まで凝った作りで、さすがタミヤと言った感じですが子ども向けの作品ではなかったです。
完成したものはインテリアとして飾っています。

対象商品 : 05686038
2020-04-27
用途: こどもの工作
サービス業

説明書がわりとざっくりで、こどもは苦戦しました。一緒に作った大人の方が、わりと楽しんでしまった。

対象商品 : 05686038
2018-11-16
用途: プラレールと並走

お値段なりのいい商品です。タミヤで間違いない物です。

対象商品 : 05686038
2020-04-29
用途: 孫のおもちゃ
教育・研究機関

全体の形、走り方はとてもよいが、倒れずに走らせるには直進のみであるのは残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする