19-A 工事用車両標識 つくし工房 05686747

工事用車両標識

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード05686747品番19-A
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
取付方式穴6材質カラー鋼板仕様両面印刷厚さ(mm)0.5寸法(mm)450×600穴数上下6ヶ所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする