つくし工房
関係者以外立入禁止
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
表示内容
関係者以外立入禁止
取付方式
穴4
注文コード
05686835
品番
7-B
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・取付方式
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
関係者以外立入禁止
取付方式
穴4
材質
SCボード
トラスコ品番
781-0067
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
穴数
4