つくし工房
開口部注意標識(SCボード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05686914
品番
47-D
参考基準価格(税別)
¥625
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
200×400
穴数
4