※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
ハンドタップ ウィットねじ 【中#2】
IS-H-HT-1/4W20-2
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05687207
品番
IS-H-HT-1/4W20-2
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ウィットねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
中
山数
20
ねじ長さ(mm)
24
食付き部の山数
9山
食付
先端:5山
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ウィットねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類