つくし工房
建設副産物分別標識Cタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字内容
発泡スチロール
発泡スチロール
発泡スチロール
木くず
金属くず
生ごみ
もえるもの
もえないもの
ダンボール
コンクリート
空きカン
アルミカン
スチールカン
ビン
電線くず
石こうボード
ロックウール吸音板
塩ビ管
燃え殻(焼却灰)
管理型産業廃棄物
安定型産業廃棄物
廃プラスチック
軽量気泡コンクリート
ペットボトル
アスコン
廃石綿等
石綿含有産業廃棄物
紙くず
混合廃棄物
ガラス・陶器くず
水銀使用製品産業廃棄物
全29種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05687666
品番
SH-117C
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
文字内容
発泡スチロール
取付方式
ステッカー
材質
ステッカー
厚さ(mm)
0.07
寸法(mm)
100×100