つくし工房
建設副産物分別標識 Bタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字内容
生ごみ
生ごみ
生ごみ
木くず
金属くず
もえるもの
もえないもの
ダンボール
コンクリート
空きカン
アルミカン
スチールカン
ビン
電線くず
石こうボード
ロックウール吸音板
塩ビ管
燃え殻(焼却灰)
発泡スチロール
管理型産業廃棄物
安定型産業廃棄物
廃プラスチック
軽量気泡コンクリート
ペットボトル
アスコン
廃石綿等
石綿含有産業廃棄物
紙くず
混合廃棄物
ガラス・陶器くず
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05688068
品番
SH-103B
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
文字内容
生ごみ
取付方式
裏面両面テープ付
材質
SCボード
仕様
裏面両面テープ付
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
400×400
注意
※裏面に両面テープ付き