SH-115D 建設副産物分別標識 Dタイプ つくし工房 05688454

建設副産物分別標識 Dタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字内容塩ビ管
塩ビ管
木くず
金属くず
生ごみ
もえるもの
もえないもの
ダンボール
コンクリート
空きカン
アルミカン
スチールカン
ビン
電線くず
石こうボード
ロックウール吸音板
燃え殻(焼却灰)
発泡スチロール
管理型産業廃棄物
安定型産業廃棄物
廃プラスチック
軽量気泡コンクリート
ペットボトル
アスコン
廃石綿等
石綿含有産業廃棄物
紙くず
混合廃棄物
ガラス・陶器くず
内容量1枚注文コード05688454品番SH-115D
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
文字内容塩ビ管取付方式ステッカー材質ステッカー厚さ(mm)0.07寸法(mm)200×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする