つくし工房
建設副産物分別標識 Dタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
混合廃棄物
混合廃棄物
混合廃棄物
木くず
金属くず
生ごみ
もえるもの
もえないもの
ダンボール
コンクリート
空きカン
アルミカン
スチールカン
ビン
電線くず
石こうボード
ロックウール吸音板
塩ビ管
燃え殻(焼却灰)
発泡スチロール
管理型産業廃棄物
安定型産業廃棄物
廃プラスチック
軽量気泡コンクリート
ペットボトル
アスコン
廃石綿等
石綿含有産業廃棄物
紙くず
ガラス・陶器くず
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05688576
品番
SH-127D
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
文字内容
混合廃棄物
取付方式
ステッカー
材質
ステッカー
厚さ(mm)
0.07
寸法(mm)
200×200