SH-109E 建設副産物分別標識 Eタイプ つくし工房 05688664

建設副産物分別標識 Eタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字内容アルミカン
アルミカン
木くず
金属くず
生ごみ
もえるもの
もえないもの
ダンボール
コンクリート
空きカン
スチールカン
ビン
電線くず
石こうボード
ロックウール吸音板
塩ビ管
燃え殻(焼却灰)
発泡スチロール
管理型産業廃棄物
安定型産業廃棄物
廃プラスチック
軽量気泡コンクリート
ペットボトル
アスコン
廃石綿等
石綿含有産業廃棄物
紙くず
混合廃棄物
ガラス・陶器くず
内容量1枚注文コード05688664品番SH-109E
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
文字内容アルミカン取付方式ステッカー材質ステッカー厚さ(mm)0.07寸法(mm)300×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする