曜日別特売
JN-IPS43U2-M 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690339

JN-IPS43U2-M 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690339
JN-IPS43U2-M 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690339
JN-IPS43U2-M 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690339
JN-IPS43U2-M 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690339
JN-IPS43U2-M 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690339
JN-IPS43U2-M 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690339
JN-IPS43U2-M 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690339
JN-IPS43U2-M 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690339
JN-IPS43U2-M 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690339
JN-IPS43U2-M 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690339
JN-IPS43U2-M 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690339
JN-IPS43U2-M 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690339
JN-IPS43U2-M 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690339
JN-IPS43U2-M 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690339

43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証JN-IPS43U2-M

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05690339
品番
JN-IPS43U2-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

43インチIPSパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現し、大会議室、デジタルサイネージ、映画鑑賞など幅広い用途に対応します。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用し、色やコントラストが変化しにくく、動画や写真を鮮やかに表示します。最大輝度250cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、写真や動画編集にも最適です。HDR対応で明暗をくっきり表現し、ブルーレイや映像配信、ゲームなどを美しく表示します。HDCP2.2対応で4K配信動画も楽しめます。HDMI 2.0×3に加え、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1、オプティカル音声出力端子×1を搭載し、様々な機器と接続可能です。USBポートを使用した簡易デジタルサイネージ機能(屋内使用のみ)に対応し、USBメモリ内の画像や動画をPCなしで表示できます。
電源ONからの自動再生には対応しておらず、起動後にリモコン操作が必要です。200×200mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具やスタンドに取り付け可能です。8W×2スピーカー内蔵。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整、入力切替が可能なリモコンを同梱し、2年間のメーカー保証付きです。

付属品
マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMIケーブル
仕様
【プラグアンドプレイ】YES
幅(mm)
スタンド:895
質量(kg)
約6.1
サイズ
43
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
614×957×217
表面処理
半光沢
レンジ
ACパワー:AC 100-240V 50/60HZHz
使用湿度範囲
10%~56%
コントラスト比
1200:1
表示色
10.7億色 / sRGB 100%
解像度
3840×2160
応答速度
Typ:8ms
入力端子
HDMI×3
視野角(左右:上下)
H:178°V:178°
スピーカー
8W×2
モード
ブルーライト軽減/YES
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS(ADS)
フリッカーフリー
軽減
輝度(cd/m2)
250
HDR対応
10/YES

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする