つくし工房
蛍光反射テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
グリーン
グリーン
ライムイエロー
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
05691936
品番
TP-61G
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
グリーン
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
ポリエステル、ウレタン
粘着剤
アクリル系
粘着力
17.2N/25mm
特性
蛍光反射
主な用途
表示・安全用