曜日別特売
NSN36813W 天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 05692229

NSN36813W 天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 05692229
NSN36813W 天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 05692229
NSN36813W 天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 05692229

天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 本体NSN36813W

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は埋込穴・光色・色温度など168種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台(1台)
埋込穴(Φmm)
125
光色
専用光色、タイプV
注文コード
05692229
品番
NSN36813W
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
消費電力(W)
42.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.4
光束(Lm)
2640
光色
専用光色、タイプV
埋込穴(Φmm)
125
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000h
ビーム角(度)
16
クラス
350
入数
1
枠
アルミダイカスト
配光タイプ
中角タイプ
材質(灯具)
アルミダイカスト
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする