Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 本体
NSN66811W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光色・色温度
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台(1台)
埋込穴(Φmm)
125
光色
彩光色
色温度(K)
2700
注文コード
05692482
品番
NSN66811W
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
33.7/42.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.8/55.2
光束(Lm)
2050/2335
光色
彩光色
埋込穴(Φmm)
125
電圧(V)
100~242
色温度(K)
2700
ビーム角(度)
16
入数
1
枠
アルミダイカスト
調光の可否
調光
適合LED
350/450
配光タイプ
中角タイプ
材質(灯具)
アルミダイカスト
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。