Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 本体
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光色・色温度
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台(1台)
埋込穴(Φmm)
125
光色
彩光色、温白色
色温度(K)
3500
注文コード
05692762
品番
NSN36810W
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
42.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.9
光束(Lm)
2620
光色
彩光色、温白色
埋込穴(Φmm)
125
電圧(V)
100~242
色温度(K)
3500
ビーム角(度)
16
入数
1
枠
アルミダイカスト
適合LED
450
配光タイプ
中角タイプ
材質(灯具)
アルミダイカスト
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。