曜日別特売
OS-140 アジャスト脚OSシリーズ SUGICO(スギコ) 05692907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスト脚OSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(mm)140
内容量1個注文コード05692907品番OS-140
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

寸法A(mm)140寸法B(mm)190最大荷重(N)93163
関連資料:寸法図(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする