曜日別特売
TO-80-130MS アジャスト脚 四角座 TO-80 SUGICO(スギコ) 05693135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスト脚 四角座 TO-80

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個最短寸法(mm)130注文コード05693135品番TO-80-130MS
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

寸法H(mm)116最大荷重(N)13729最短寸法(mm)130最長寸法(mm)170
関連資料:寸法図(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05693126
2020-11-06
用途: 厨房の中の家具の脚
坂下家具製作所製造業

何処にも売っていなくて 困っていました。
MonotaRO さんにあったなんて 助かりました。
早くに段取り出来て良かったです。
商品もステンレスでしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする