Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 本体
NSN66928W
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光色・色温度
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台(1台)
埋込穴(Φmm)
150
光色
電球色
色温度(K)
3000
注文コード
05693227
品番
NSN66928W
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
42.4
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.5
光束(Lm)
3500
光色
電球色
埋込穴(Φmm)
150
電圧(V)
100~242
色温度(K)
3000
ビーム角(度)
17℃
入数
1
枠
アルミダイカスト
適合LED
550
配光タイプ
中角タイプ
材質(灯具)
アルミダイカスト
演色性(Ra)
高演色Ra95
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。