TO-65-105 アジャスト脚 TO-65シリーズ SUGICO(スギコ) 05693248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスト脚 TO-65シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法H(mm)85
内容量1個注文コード05693248品番TO-65-105
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

寸法H(mm)85最大荷重(N)24517最短寸法(mm)105最長寸法(mm)134
関連資料:寸法図(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする