曜日別特売
NSN65918W 天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 05693270

NSN65918W 天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 05693270
NSN65918W 天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 05693270
NSN65918W 天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 05693270

天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は埋込穴・光色・色温度など168種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台(1台)
埋込穴(Φmm)
150
光色
電球色
色温度(K)
3000
注文コード
05693270
品番
NSN65918W
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
消費電力(W)
27.1
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.6/89.6
光束(Lm)
2510
光色
電球色
埋込穴(Φmm)
150
電圧(V)
100~242
色温度(K)
3000
ビーム角(度)
14
入数
1
枠
アルミダイカスト
適合LED
350
配光タイプ
狭角タイプ
材質(灯具)
アルミダイカスト
演色性(Ra)
高演色Ra95
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする