TO-130-90 アジャスト脚 130シリーズ SUGICO(スギコ) 05693293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスト脚 130シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)77
内容量1個注文コード05693293品番TO-130-90
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

寸法H(mm)77最大荷重(N)13729最短寸法(mm)90最長寸法(mm)130
関連資料:寸法図(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする