曜日別特売
TO-206 アジャスト脚 TO-206・206N・206S SUGICO(スギコ) 05693625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-206 アジャスト脚 TO-206・206N・206S SUGICO(スギコ) 05693625
TO-206 アジャスト脚 TO-206・206N・206S SUGICO(スギコ) 05693625

アジャスト脚 TO-206・206N・206S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個最短寸法(mm)54注文コード05693625品番TO-206
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

最大荷重(N)15396最短寸法(mm)54最長寸法(mm)75
関連資料:寸法図(0.03MB)
注意
※アジャスト部のみTO-122BSです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする